Beli filter mesh di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Filter Mesh untuk Semprotan Cat
    Mulai

    Rp89.900

    KRISBOW Filter Mesh untuk Semprotan Cat
    Deskripsi:
    Gun Filter Mesh 100 Yellow 10 Ea/Set
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 15x5x5
    • Use for: Airless Spray Gun 10193769
  2. GOLDENROD Filter for Fuel Transfer Pump
    Mulai

    Rp479.900

    GOLDENROD Filter for Fuel Transfer Pump
    Deskripsi:
    Cartridge-style fuel filters fit into bowl-style fuel filter assemblies. They screw onto the filter head along with the filter bowl. These filters last longer than canister-style filters.
    atribut:
    • Maximum Flow Rate (GPM): 25
  3. KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balik
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak Balik
    atribut:
    • Lamp: Double (LED 12 x 0.1 W)
    • Battery Type: Rechargeable Sealed Lead Acid Battery
    • Running Hour: 32 hours/single, 12 hours/double
    • Dimensions (mm): 271x80x300
    • Charging Time (hour): 20-24
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC 220-240/50-60
  4. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  5. NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Mulai

    Rp6.499.900

    NITTO KOHKI Air Tool Jet Chisel
    Deskripsi:
    Selalu tepat sasaran dan melakukan semua pekerjaan dengan cepat. Dapat menjangkau area yang sulit dijangkau. Sangat berguna dalam industri apa pun, seperti dalam pengelasan, pembersihan, pengecoran, batu bata, stonework, dan lain-lain. Jet Chisel adalah alat pneumatik utama yang digunakan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut dan pekerjaan berat lainnya. Tidak berukuran terlalu besar dan ringan, air tool ini menawarkan performa yang maksimal. Jet Chisel menjamin penggunaan yang efisien dan bebas masalah selama bertahun-tahun. Selain itu, alat ini menyelesaikan masalah sampai tuntas. Needle dari Jet Chisel dapat dengan cepat menyesuaikan bentuk permukaan secara otomatis. Needle alat ini dapat masuk ke sudut terdalam, permukaan yang tidak rata, dan juga bentuk lekukan apa pun. Dengan begitu, tidak ada toko yang tidak menjual alat ini. Jet Chisel ini juga menghemat waktu yang sama efisiennya dengan ship-board application.
  6. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    55%
    Mulai

    Rp3.999.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  7. Parker Racor Turbine Filter Water Separator
    Mulai

    Rp5.699.900

    Parker Racor Turbine Filter Water Separator
    Deskripsi:
    The Parker Racor Fuel Filter Water Separator Turbine Series is the most trusted line of fuel filter water separators on the market. The assembly’s three-stage filtration system effectively removes water and particulates from fuel, providing maximum protection of diesel engine components in applications where reliability is critical.To meet the unique requirements of customer’s engines, Racor Turbine Series fuel filter water separators are available in a wide range of configurations. All models utilize Racor’s proprietary Aquabloc® filtration elements. Aquabloc® is a unique engineered media that incorporates pleat-spacing corrugations and a graduated pore structure to increase dirt-holding capacity and extend filter life. The media is waterproof and rustproof, capturing contaminants while the specially treated surface separates and coalesces water from the fuel; causing the water to gather into large droplets that then fall into the clear collection bowl.Aquabloc® elements are available in three different ratings, including:30 micron (98%@30 micron) – Ideally suited as a pre-filter to protect downstream filters from excessive contamination. Extends the life of on engine filters.10 micron (98%@10 micron) - Captures more contaminants than 30 micron elements, and more effective at stopping water. Extends the life of the entire fuel system. Most popular choice.“2” micron (98%@4 microns) – Maximum water removal and filtration, capable of protecting all modern injection systems while greatly extending the life of difficult-to-service on-engine filters.How They WorkFor optimal performance, Turbine Series filter assemblies should be installed on the vacuum side of the fuel transfer pump. They remove contaminates from fuel using the following three-stage process:Stage One - Water Separation: As fuel enters the filter assembly, it moves through the centrifuge and spins off large solids and water droplets, which fall to the bottom of the collection bowl.Stage Two - Coalescing: Small water droplets bead-up on the surface of the conical baffle and cartridge element. When heavy enough, they fall to the bottom of the bowl.Stage Three - Filtration: Proprietary Aquabloc® cartridge stops and captures fine hard and soft contaminants, while remaining water coalesces on the media surface. The coalesced water gathers into larger drops that then fall down into the clear collection bowl.Markets:- Agriculture- Construction- Power Generation- Oil and GasApplications:- Diesel and Biodiesel EnginesBenefits:- Removes water that enters the system through condensation in the fuel tank. Any water present in the fuel stream will support bacterial growth, which can cause clogged filters and result in the formation of corrosive acids. Susceptible components then rust and corrode, leading to erosion and wear of critical fuel system components.- Removes hard particles present in air that are introduced during fueling, such as sand and silica.- Removes soft contaminant particles from overheated and degraded diesel fuel, which coat filters with black asphaltene-like substance, leading to power loss and engine shutdown.- Prevents costly injector damage and increases operational life of downstream filters.- Saves time and money by eliminating unplanned maintenance and unscheduled downtime from system component failure.- With Racor 75 and 791000 Turbines, a simple turn of a valve puts a clean filter back on-line. Servicing of the clogged filter can then be performed with the engine running.- Available in a wide range of configurations to meet the unique requirements of customers’ engines, including marine (UL-approved) versions.
    atribut:
    • Connection Type: 7/8inch-14 UNF-2B Female
    • For Fluid Type: Diesel Fuel / B20
    • Number of Housings: 1
    • Filter Element Type: Top loaded element cartridge with Aquabloc media
    • Clean Pressure Drop (bar): 0.02
    • Compatible Element: 2040N-10
    • Element Removal Clearance (inch): 5
    • Flow Rate (L/hour): 341
    • Materials of Construction: Bowl: Clear Engineering Plastic
    • Maximum Continuous Pressure (bar): 1.03
    • Micron Rating: 98% @10 Micron
    • Mounting Type: Bracket Included
    • Number of Ports: 2
    • Pump Type : Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924
    • Water Sensor Option: See Product Support Tab
  8. Harmit Lampu Tanda Exit
    Mulai

    Rp51.900

    Harmit Lampu Tanda Exit
    Deskripsi:
    EXIT SIGN LED Light Lampu Petunjuk EMERGENCY Harmit HM-309SAAT LISTRIK TIBA-TIBA PADAM OTOMATIS LAMPU TETAP MENYALA jadi sangat efektif menjadi petunjuk jalan keluar (keadaan darurat gelap).
    atribut:
    • Charging Time (hour): estimate 24-40
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 36x2.5x14.5
    • Emergency Time (m): Approx. 90 min & can be more/less
    • Input Voltage (V): 220-240 (50-60Hz)
    • Lamp: 6 LED
    • Material: Glass & Metal
    • Power (W): 3
  9. NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp
    Mulai

    Rp1.199.900

    NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp
    atribut:
    • Led / Cri: Cree - USA / > 80
    • Mode: Maintained
    • Rated Dur: Minimum 3 Hours
    • Type: Emergency Exit Light - 220-240V / 50/60 Hz
    • Pow. C.: 10V 120mAh
    • Battery: 3.6V 0.9Ah High Temp. Nickel Cadmium (-10°C to +70°C)
    • CCT: 6000K Daylight
    • Dimensions (mm): 365 x 230 x 45
    • Lifetime: 30000 Hours
    • Luminous Flux: 180 lm
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery over discharge
  10. Baldwin Filters Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)
    Mulai

    Rp379.900

    Baldwin Filters Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)
    Deskripsi:
    These fuel filters can help protect fuel pumps and injectors against damage from contaminants.
  11. KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Capacity (t/kg): 2/2000
    • Boom working range (cm): 105-159
    • Lifting range (cm): 0-230
    • Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
    • Gross Weight (kg): 30
  12. Maxspid Emergency Exit Signs Leder (Surface)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Maxspid Emergency Exit Signs Leder (Surface)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 379x50x263
    • Mode of Operation: Maintained
    • Lamp: Maxspid 1W SMT LED Lamp
    • Rated Duration (hour): 2
    • Main Supply (V): 230
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: High temp nickel cadmium
    • Cable Entry: Ø20mm K/O hole
    • Change Monitor: Green LED Ø5mm
    • Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
    • Diffuser: Fire retardant moulded acrylic
    • Fitting Construction: Electro galvanised steel with epoxy powder coating
    • Mounting: Wall or Ceiling
    • Power Consumption (W): < 3
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
    • Test Facility: Micro Switch
    • Warranty: 1 Year
  13. NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp Legend/Sign/1
    Mulai

    Rp77.900

    NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lamp Legend/Sign/1
    atribut:
    • Type: Optional Legend / Sign
  14. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  15. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  16. Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Mulai

    Rp229.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 75-95
    • Diameter (inch): 4.5
  17. monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    monotaro Filter Cartridge Thread-Wound (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  18. Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Mulai

    Rp29.900

    Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Deskripsi:
    Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Height (inch): 10
  19. HomeMaster Stainless Strainer Powder Sifter Mesh 400
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HomeMaster Stainless Strainer Powder Sifter Mesh 400
    Deskripsi:
    Ayakan Tepung/Gula dari stainless berkualitas,cocok untuk membuat adonan atau topping.
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Mesh (micron): 400/385
Daftar Harga filter mesh Terbaru October 2026
KRISBOW Filter Mesh untuk Semprotan CatRp89.900
GOLDENROD Filter for Fuel Transfer PumpRp479.900
KRISBOW Lampu Emergency Exit Bolak BalikRp299.900
NIHON FILTER CW SeriesRp149.900
NITTO KOHKI Air Tool Jet ChiselRp6.499.900
KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp3.999.900
Parker Racor Turbine Filter Water SeparatorRp5.699.900
Harmit Lampu Tanda ExitRp51.900
NERO Electric Smart Emergency LED Exit LampRp1.199.900
Baldwin Filters Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Rp379.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)